モノタロウ

LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 - モノタロウ

伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。

用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし内容量1箱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※LANケーブルの劣化を防止するため、ケーブルに重たいものを置かないでください。
※設置環境によって異なりますが、LANケーブルの使用可能な最大長は一般的に100mです。それ以上の長さでは使用しないでください。
※LANケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口付近や椅子や台車などが走る場所等に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※LANケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないでください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※LANケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
※LANケーブルの特性上、夏場など厳しい温度環境で設置する場合は芯線の導体抵抗が上がり電圧降下が生じやすいため、長さ調整など対応が必要になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13958826Blue100mブルー100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13958835Blue300mブルー300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13958851Purple100mパープル100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13958860Purple300mパープル300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13958869Light blue100mライトブルー100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13958878Light blue300mライトブルー300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16272290White100mホワイト100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16272299White300mホワイト300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする