曜日別特売
モノタロウ

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター - モノタロウ
(1件のレビュー)

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。

用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり内容量1本
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960960Blue/1mブルー1
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13960969Blue/2mブルー2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13960978Blue/3mブルー3
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13960987Blue/5mブルー5
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13960996Blue/7mブルー7
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961005Blue/10mブルー10
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961021Blue/15mブルー15
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961030White/1mホワイト1
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961039White/2mホワイト2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961048White/3mホワイト3
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13961057White/5mホワイト5
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557568White/10mホワイト10
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557577White/15mホワイト15
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557586Black/1mブラック1
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557595Black/2mブラック2
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557611Black/3mブラック3
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557620Black/5mブラック5
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557629Black/10mブラック10
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41557638Black/15mブラック15
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: デジタルミキサーとルーターの接続
建設業・工事業

至って普通のLANケーブル。
安価なのが良い。
本当は3mが欲しかった。ラインナップへの追加を希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする