ランダムサンダーペーパー 穴あり

ランダムサンダーペーパー 穴あり - ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴あり - ヤナセ(柳瀬)

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。

用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125内容量1セット(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13171019D125MA-60H60(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171028D125MA-80H80(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171046D125MA-120H120(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171055D125MA-150H150(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171071D125MA-180H180(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171080D125MA-240H240(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171089D125MA-320H320(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
13171098D125MA-400H400(#)
500
399
439(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする