木目持ちやすい汁椀ハンドル付/ブラウン/汁椀ハンドル付

木目持ちやすい汁椀ハンドル付/ブラウン/汁椀ハンドル付 - スケーター
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)ブラウン容量(mL)340直径(Φmm)114(持ち手部分除く)高さ(mm)62(持ち手部分除く)タイプ汁椀ハンドル付電子レンジ食器洗浄機食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13175910NBLS2HB
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする