曜日別特売

上下90°(立上り)

上下90°(立上り) - ネグロス電工
寸法接続:500H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
H2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13186717SD-HCIS30K300370
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186726SD-HCIS45K450380
28,800
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186735SD-HCIS60K600390
37,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186751SD-HCIS75K750400
46,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13186760SD-HCIS90K900410
56,700
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする