トップウォーター
スライド式ハンドル ランディングネット タモ
寸法(mm)
フープ:約650×650
深さ(mm)
ネット:約750
ハンドル長さ(mm)
最大1580、縮めた状態1130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13186051
20697077
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください