SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
ストローク(mm)
500
取付支持形式
ボスカット基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
接続ねじ形状
ロッド先端:ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13197321
CDM2BZ20-500Z1
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください