ナリカ
プロペラモーター N
児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他
裏面すべり止めシート付
適合
実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
型式
N
寸法(mm)
Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)
電流(A)
0.8(本製品使用時の実測値)
モーター
マブチモーターRE-140RA
プロペラ
4枚羽
最大電圧(V)
3
内容量
1台
注意
※ロットによりプロペラの色が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196815
N
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください