ナリカ
飲料水成分分析用パックテスト CG-1
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。
残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。
その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品
標準色(各1枚)、専用カップ1個
型式
CG-1
測定項目
残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)
測定回数
各5回分
内容量
1セット
注意
※参照:化学グランプリ2013年2次選考問題
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196621
CG-1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください