実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本

実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω)1本 - ナリカ

●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)

寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)2内容量1本
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13196237-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする