ナリカ
簡易検流計 DIGI-PICCO
小学校用に特化した読取りが簡単で使いやすいデジタルの簡易検流計です。
オートレンジなので実験ごとのレンジ切替不要。
ケーブル一体型で、測りたいところにさっとつないですぐに測定できます。
付属品
USBケーブル(専用アプリ接続用)
寸法(mm)
90×60×33
機能
オートパワーオフ
測定範囲(A)
ピコピコモード:±1.5、±2.5(オートレンジ切替)、検流計モード:±1.5、±2.5、±5
電源(個)
単4乾電池2(別売)
表示モード
検流計モード、ピコピコモード、導通テスターモード
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196131
DIGI-PICCO
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください