ナリカ
実験用サーミスタ LS
ガラス管内にサーミスタを封入したものです。
サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式
LS
寸法(mm)
大きさ(ガラス管):Φ10×158
使用温度範囲(℃)
1~100
端子
バナナプラグ
抵抗値(Ω)
使用温度範囲:13,400~335
内容量
1本
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196280
LS
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください