ナリカ
デジタル温度計 PC-3510
本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式
PC-3510
寸法(mm)
67×22×65(コード長3m)
電源
単4乾電池(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)
分解能(℃)
0.1
防水性
IPX5
測定精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196691
PC-3510
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください