ナリカ
気象計(デジタル) O-707
一定期間中の温度・湿度・気圧の変化からセルフケアのタイミングをお知らせる。
過去12時間に測定された温度/湿度/気圧の最高値/最低値(MAX/MIN)がわかる
型式
O-707
寸法(mm)
150×25×85
測定項目
気圧・気温・湿度
精度
(気圧hPa)±5(850~1,050)、範囲外は目安、(気温℃)±1(0.0~+40.0)、±2(範囲外)、(湿度%RH)±5.0(50~80)、±10.0(範囲外)
表示範囲
気圧(hPa):850~1,100、気温(℃):ー9.9~+50.0、湿度(%RH):10~99
電源(個)
単3乾電池2(モニタ用付属)
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196709
O-707
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください