光学用水そう SR

光学用水そう SR - ナリカ光学用水そう SR - ナリカ

円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。
水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。

付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)型式SR寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13196420SR
オープン
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする