ナリカ
示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM
金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。
温度で変色する示温インクが塗布されています。
塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
セット内容
示温インク塗布銅板(正方形):1枚、示温インク塗布銅角棒:1本
型式
HM
寸法(mm)
示温インク塗布銅板(正方形):150×150×1、示温インク塗布銅角棒:10×4×300
変色温度(℃)
示温インク:40(油性、可逆性あり)
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196350
HM
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください