ナリカ
電子てんびん SJ622
音叉式電子てんびん
バックライト液晶表示
RS-232C出力標準装備
音叉センサ5年保証付き
型式
SJ622
寸法(mm)
182×235×75
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
0.01
計量皿(mm)
Φ140
インターフェース
RS-232C
最大計量(g)
620
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196097
SJ622
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください