ナリカ
吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108
メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
型式
LS-108
寸法(mm)
60×34×155(本体)、800(メジャー)
最小表示(kg)
0.05
機能
ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示
測定範囲(kg)
0.00~50.00
使用可能時間(分間)
最大:約2
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196106
LS-108
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください