ナリカ
タブレット用アームスタンド PDA-STN67BK
向き・角度・高さを好きな位置に調整できる
2関節アームでお好みの向き・角度・高さに調整できます。
6~13型の幅広いサイズのタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
付属品
六角レンチ3種
材質
アルミ、スチール、TPU(スタンド/アーム部)、ABS樹脂、シリコンゴム(ホルダー部)
幅(mm)
挟み:148~225
型式
PDA-STN67BK
寸法(mm)
140×160×345
質量(kg)
1.16
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13197007
PDA-STN67BK
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください