曜日別特売

ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)

ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) - ナリカ

リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。
波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。
光電池の効果測定などの実験ができます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。

材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)内容量1台
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13196517GDX-PYR(GoDirect)
オープン
110,000
121,000(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする