ナリカ
白衣(男子・シングル)LL
袖口ひも入
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
男子・シングルLL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
115
内容量
1枚
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13197050
-
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください