セルヴァン
首まですっぽりカバーする日傘帽子
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途
日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
素材
表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)
56~58
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13549290
053282400
グレージュ
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
13549308
053285100
花柄
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください