販売価格(税別)¥23,980~ 13日出荷 13日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 TOSO 【オーダー】防炎・耐寒性能付き TC-1055 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】防炎・耐寒性能付き TC-1055 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 注文コード13571279 仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ:26% 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196 質量(g/m2)700 引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: (0.13MB) 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 突っ張り式スタンド モノタロウ 税込¥3,078~ ¥2,798~ (27) シャインバリア♯4000 ダイヤテックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ シャインバリア♯3000 ダイヤテックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ 多用途養生カバー ハンディ・クラウン 税込¥142~ ¥129~ 不織布カーカバー ハンディ・クラウン 税込¥2,858~ ¥2,598~ 床養生用ブルーロール ハンディ・クラウン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 綿養生シート ハンディ・クラウン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 弾力刃片研ぎ(6枚入) オルファ 税込¥549 ¥499 バスケットへ オルファハイパースクレッパー 300 オルファ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ オルファハイパースクレッパー 200 オルファ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品