SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
ストローク(mm)
260
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
軸方向フート形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13577536
CDM2L32-260AZ1
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください