トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
合金製ワンタッチバックル
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質
ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製
質量(g)
295
ベルト長さ(mm)
(有効寸法)1250
内容量
1本
注意
※墜落制止用器具には使用不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13594625
OT-649MB-NY
紺
¥
3,000
¥
2,199
¥
2,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13594641
OT-649MB-GY
グレー
¥
3,000
¥
2,199
¥
2,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13594650
OT-649MB-RD
赤
¥
3,000
¥
2,199
¥
2,419
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください