NASTA(ナスタ)
インターホンケース KS-NPC760Sシリーズ
・インターホンケースのみになります。
・壁付型。
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
材質
カバー:ステンレス(SUS304)、ヘアーライン、クリア塗装、ベース:ステンレス(SUS304)、アクリル焼付塗装、樹脂部:アクリル樹脂(乳半)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×130×30
内容量
1台
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13588097
KS-NPC760S-P
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください