曜日別特売

インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付

インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 - NASTA(ナスタ)

【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】
・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。

その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装内容量1台
注意
※こちらはインターホンボックスのみですので、宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※露出型インターホン子機対応。
※調光器を組み合わせて使用することは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13578419KS-GP22A-E-L-P-Wホワイト
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13578428KS-GP22A-E-L-P-Lライトグレー
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13578437KS-GP22A-E-L-P-MAKマットブラック
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする