NASTA(ナスタ)
D-ALL 集合郵便受箱
・省スペースタイプ
・扉の急落を防ぐトルクヒンジ付(上開き)
・ラッチ音低減
・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様
(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト、(防滴)投入口側/取出口側
材質
(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.3
色
シルバー
タイプ
3戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×280×423.2
仕上
(扉・投入口)粉体塗装
扉開閉方式
上
設置場所
屋内/屋外
錠前
静音ラッチ錠
投函タイプ
前入れ後出し
内容量
1台
注意
※代表画像です。
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13578629
MB6402PU-3R-SV
¥
49,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません