NASTA(ナスタ)
ポスト(屋内タイプ)アナログカード錠 前入前出タイプ
・省スペースタイプ
・扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付(横開き)
・ラッチ音低減
・独自のフラップ構造「ナスタガード」(意匠登録済)採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
仕様
(投函サイズ)日本郵便推奨規格/レターパックライト
材質
(本体)PC/ABS樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス(SUS304)/PC樹脂、(投入口)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.3
タイプ
1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×360×316.2
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入れ前出し
内容量
1台
注意
※カード錠(K・IC)のカードキーは、お客様用として新規にご購入いただく必要があります。取扱説明書のアフターサービス欄をご覧いただき、ご購入ください。
※郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13578638
KS-MB7002PY-K-BK
ブラック
(扉・投入口)アクリル焼付塗装
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13578647
KS-MB7002PY-K-S
ステンレスヘアライン
(扉・投入口)ヘアライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13578656
KS-MB7002PY-K-SV
シルバー
(扉・投入口)粉体塗装
¥
28,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。