アズワン
ECウォーターバス EW-100シリーズ
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
アズワン品番
1-2944-11
タイマー
ON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
内容量
1個
注意
※「点検検査書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※スノコは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621101
EW-100RD
¥
45,500
¥
45,400
¥
49,940
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください