アズワン
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
温度制御方式
マイコン式PID制御
外寸法(mm)
210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
アズワン品番
1-2944-12
内容量
1個
注意
※スノコは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621137
EW-100KD
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください