アズワン
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取っ手付きです。
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)
約1.6
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
□200×123
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
内容量
1個
注意
※スノコは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621128
EW-100K-T
208(290)×279×122
1-2943-12
¥
42,000
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌々日出荷
13621146
EW-100KD-T
208(290)×270×122
1-2944-13
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください