曜日別特売

ECオイルバス EO-200シリーズ

ECオイルバス EO-200シリーズ - アズワンECオイルバス EO-200シリーズ - アズワンECオイルバス EO-200シリーズ - アズワン

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
取手付きです。

材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180内容量1個
注意
※スノコは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
槽内寸法(mm)
温度制御方式
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13621155EO-200K-T□200×123マイコン式比例制御290×279×1221-2947-12
46,000
45,900
50,490(税込)
翌々日出荷
13621180EO-200RD-TΦ208×123マイコン式PID制御290×272×1241-2948-13
54,000
53,900
59,290(税込)
翌々日出荷
13621189EO-200KD-T□200×123マイコン式PID制御290×270×1221-2948-14
58,000
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする