PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ

PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ - アズワン

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。
肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。
キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。

材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
キャップ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608081MB-P021箱(6袋×500本)シングルフラット/独立4-6640-01
11,100
11,000
12,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
13608090MB-P08A1箱(10袋×12本)8連ストリップフラット/独立4-6640-02
10,300
10,200
11,220(税込)
翌々日出荷
返品不可
13608099MB-P08B1箱(10袋×12セット)8連ストリップフラット/分離4-6640-03
11,100
11,000
12,100(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
13608108MB-P08D1箱(10袋×12セット)8連ストリップドーム/分離4-6640-04
11,100
11,000
12,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする