アズワン
PCツールカート 681×525×1124.9mm
上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
1124.9
材質(車輪)
TPR
奥行(mm)
525
間口(mm)
681
段数
3段
耐荷重(kg)
250
キャスター
移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2
均等荷重(kg)
引出し/25、棚板/7
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
365.5×480.4×75
アズワン品番
4-6695-01
引出し
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598658
ASB23031-03D
¥91,300
¥
91,200
¥100,320
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません