曜日別特売

エコノミー電気炉 ROPシリーズ

エコノミー電気炉 ROPシリーズ - アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズ - アズワンエコノミー電気炉 ROPシリーズ - アズワン

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。

電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900温度制御方式PID制御プログラム機能無し仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炉内寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599507ROP-004220×90×70 ※センサー突起部含む1.4
184,000
183,000
201,300(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする