エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ

エルゴノミックESDスツール ESDシリーズ - アズワン

座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。

材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン寸法(mm)座面:約432×356×64キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)耐荷重(kg)約100寸法(Φmm)フットレスト:452.7表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608047ESD-PTDHSO-CR-EC約11445~572ノーマル4-6638-01
94,000
93,900
103,290(税込)
12日以内出荷
13608056ESD-PTMBSL-CR-NF-EC約11508~699ハイ4-6638-02
94,000
93,900
103,290(税込)
12日以内出荷
13608065ESD-PTMBSO-CR-CF-EC約12580~711フットレスト付4-6638-03
105,000
104,000
114,400(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする