アズワン
ガス置換装置
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様
硬質ボトル用
付属品
滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
寸法(mm)
Φ63×90
内径(Φmm)
パッキン:63
アズワン品番
4-6373-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13605771
-
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください