アズワン
ガス置換装置
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様
軟質ボトル用
付属品
滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚
寸法(mm)
Φ88×215
内径(Φmm)
パッキン:88
アズワン品番
4-6373-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13605780
-
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください