アズワン
クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ
循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。
LED照明採用で省電力化を図っています。
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
材質
本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート
厚さ(mm)
手袋:0.4
寸法(mm)
600×529×700(クリーンユニット部含む)
質量(kg)
約21
電源
AC100V 50/60Hz 1A
風量(m
3
/min)
13(循環)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番
3-4035-31
内容量
1台
注意
※付属のグローブはパウダー付きです。使用上、必要な場合は流水等で洗い流してお使いください。
※画像は蛍光灯仕様(旧仕様)です。照明がLED仕様となる以外の外観変更はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600871
GB-600SCAD-L
¥
190,000
¥
189,000
¥
207,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません