アズワン
クリーンペーパー A4
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質
セルロース・水性樹脂ポリマー
色
ブルー
サイズ
A4
グレード
クラス100対応
密度(g/cm
3
)
72
アズワン品番
1-039-11
内容量
1袋(250枚)
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621198
-
¥
4,100
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください