アズワン
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
電気抵抗値
1.0×10^5~1.0×10^8Ω
材質
座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプ
ガススプリング式
座面径(Φmm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602675
CR-83BT
ブラック
635×635×400~490
4-5710-01
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
翌々日出荷
13602691
CR-84BT
ブラック
635×635×445~595
4-5710-02
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌々日出荷
13602700
CR-83WT
ホワイト
635×635×400~490
4-5710-03
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
翌々日出荷
13602709
CR-84WT
ホワイト
635×635×445~595
4-5710-04
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください