アズワン
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
LED照明採用で省電力化を図っています。
庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品
LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個
材質
本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)
981×643×675
質量(kg)
24
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
コンセント仕様
AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)
アズワン品番
1-1217-21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598999
Galaxy-L
¥
208,000
¥
207,000
¥
227,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません