曜日別特売

グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ - アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ - アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ - アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ - アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ - アズワン

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
LED照明採用で省電力化を図っています。
庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。
庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
本体内部にコンセントが付いています。

付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599008GalaxyPC-L
226,000
225,000
247,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする