曜日別特売

グローブボックス ASシリーズ

グローブボックス ASシリーズ - アズワングローブボックス ASシリーズ - アズワングローブボックス ASシリーズ - アズワングローブボックス ASシリーズ - アズワン

庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。

付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
注意
※環境配慮仕様品は、再生材を使用したPVCタイプのみです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13620279AS-600P-PVC1台762×450×4784-6184-01
156,000
155,000
170,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13620288AS-600PC-PVC1セット762×450×4784-6184-02
158,000
157,000
172,700(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13620297AS-800P-PVC1台962×500×5284-6185-01
232,000
231,000
254,100(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13620306AS-800PC-PVC1セット962×500×5284-6185-02
240,000
239,000
262,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする