アズワン
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様
バルク
材質
PP
容量(mL)
1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80~+120
注意
※キャップは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13607241
T100-20
1袋(960本)
シングル
4-6548-05
¥
9,400
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
翌々日出荷
13607250
T100-25
1袋(120本×8連)
8連
4-6548-06
¥
9,100
¥
9,090
¥
9,999
(税込)
翌々日出荷
13607259
T100-26
1袋(80本×12連)
12連
4-6548-07
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください