サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ

サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ - アズワン

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。

容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
注意
※キャップは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
滅菌
仕様
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13607198T100-1B1ケース(10ラック×96本)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1未滅菌ラックシングル4-6548-01
25,300
25,200
27,720(税込)
翌々日出荷
13607207T100-2B1ケース(10ラック×96本)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌済ラックシングル4-6548-02
27,900
27,800
30,580(税込)
翌々日出荷
返品不可
13607216T100-3B1ケース(10ラック×12本)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1未滅菌ラック8連4-6548-03
22,100
22,000
24,200(税込)
翌々日出荷
13607225T100-4B1ケース(10ラック×12本)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌済ラック8連4-6548-04
24,600
24,500
26,950(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする