曜日別特売

サーマックス TMシリーズ

サーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワンサーマックス TMシリーズ - アズワン

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。
噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。
最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。

性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599279TM-1A異常加熱防止装置(サーモスタット)1-4594-41
61,000
60,900
66,990(税込)
翌々日出荷
13599288TM-2Aプログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、異常加熱防止装置(サーモスタット)1-4594-42
77,000
76,900
84,590(税込)
翌々日出荷
13599297TM-3Aプログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置、データ記憶/通信(USB・別売)・アラーム信号出力・外部センサー(別売)対応1-4594-43
97,000
96,900
106,590(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする