曜日別特売

シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ

シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ - アズワン

シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。
HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。

仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50内容量1箱(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
アズワン品番
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608361FVFE22PTFE(疎水性)4-6660-010.22
21,000
20,900
22,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
13608370FVFE45PTFE(疎水性)4-6660-020.45
21,000
20,900
22,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
13608379FVDF22PVDF(親水性)4-6660-030.22
21,000
20,900
22,990(税込)
12日以内出荷
返品不可
13608388FVDF45PVDF(親水性)4-6660-040.45
21,000
20,900
22,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする