アズワン
スペクトラムアナライザ
周波数分解能1Hzで主信号と近傍信号との弁別に有効です。表示平均ノイズレベル(DANL)が-160dBと低く、小レベルの信号も観測可能です。
仕様
●レベル測定の不確かさ:±0.7dB●周波数分解能:1Hz●内部リファレンス・クロックエージング・レート:<1ppm/year●内部リファレンス・クロック温度安定度:<0.5ppm●表示平均ノイズレベル(DANL):<-160dBm●分解能帯域幅(RBW)(m):1Hz~1Hz
電源
AC100V 50/60Hz 0.22A
本体質量(kg)
3.7
ディスプレイ
9インチLCD(1280×800ピクセル)
周波数範囲
9kHz~1.5GHz
外寸法(mm)
375×120×185
アズワン品番
4-5742-01
内容量
1台
注意
※本製品はトラッキング・ジェネレータ機能を搭載しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598177
ASSA815
¥
163,000
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください